PHC 180-1C/L
SKF PHC 180-1C/L
Chain Link; 180 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.397" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 2.11" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Anyagszám
PHC 180-1C/L
BDI anyagszám
1280583
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot