BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

DUPLICADO 20639103 NO USAR

PHC 180-2X5MTR

SKF PHC 180-2X5MTR

Roller Chain; 180-2 Chain Size; Riveted; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.397" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 2.11" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 180-2X5MTR

BDI anyagszám

1279998

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
145.079
UNSPSC
31151603
EAN
7316572769386
Láncméret
180-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
5
Minimális rendelési mennyiség
5
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 180-2 Chain Size; Riveted; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.397" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 2.11" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Görgő szélesség
1,397 hüvelyk | 35,48 milliméter
Hevedervastagság
0,283 hüvelyk | 7,188 milliméter
Csap átmérő
0,687 hüvelyk | 17,45 milliméter
Görgő átmérő
1,406 hüvelyk | 35,712 milliméter
Hevedermagasság
2,11 hüvelyk | 53,594 milliméter
Lánchézag
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter