PHC 200-2C/L
SKF PHC 200-2C/L
Chain Link; 200-2 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 2.362" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
Anyagszám
PHC 200-2C/L
BDI anyagszám
1280609
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot