BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

80 CANDADO DE PASADOR DE CHAVETA

PHC 200SPH-1C/L

SKF PHC 200SPH-1C/L

Chain Link; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 2.362" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 200SPH-1C/L

BDI anyagszám

1280586

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.286
UNSPSC
31151609
EAN
7316574097463
Láncméret
200
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
High Strength
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Extra Strength
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 2.362" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
Görgő szélesség
1,49 hüvelyk | 37,85 milliméter
Görgő átmérő
1,562 hüvelyk | 39,675 milliméter
Hevedervastagság
0,315 hüvelyk | 8,001 milliméter
Lánchézag
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Hevedermagasság
2,362 hüvelyk | 59,995 milliméter
Csap átmérő
0,781 hüvelyk | 19,837 milliméter