BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

2060 C/L C/P S/F OBSOLETE 08/21

PHC 2040-C/L

SKF PHC 2040-C/L

Chain Link; 2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 2040-C/L

BDI anyagszám

1281398

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.16
UNSPSC
31151609
EAN
7316573321125
Láncméret
2040
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Double Pitch Drive
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Görgő átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Csap átmérő
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter
Görgő szélesség
0,309 hüvelyk | 7,85 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hevedermagasság
0,472 hüvelyk | 11,989 milliméter
Hevedervastagság
0,059 hüvelyk | 1,499 milliméter