BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 224BX10FT

PHC 2040X10FT

SKF PHC 2040X10FT

Roller Chain; 2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 2040X10FT

BDI anyagszám

1291503

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.28
UNSPSC
31151603
EAN
7316572616260
Láncméret
2040
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Double Pitch Drive
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Görgő átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Görgő szélesség
0,309 hüvelyk | 7,85 milliméter
Hevedervastagság
0,059 hüvelyk | 1,499 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Csap átmérő
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter
Hevedermagasság
0,472 hüvelyk | 11,989 milliméter