PHC 2050-O/L
SKF PHC 2050-O/L
Chain Link; 2050 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Anyagszám
PHC 2050-O/L
BDI anyagszám
1281414
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot