PHC 208B-O/L
SKF PHC 208B-O/L
Chain Link; 208B Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 208B-O/L
BDI anyagszám
1281420
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot