PHC 20B-1NP-C/L
SKF PHC 20B-1NP-C/L
Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 20B-1NP-C/L
BDI anyagszám
1281211
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot