BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 20B-1ZPX10FT

PHC 20B-1ZPX10FT

SKF PHC 20B-1ZPX10FT

Roller Chain; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 20B-1ZPX10FT

BDI anyagszám

1280429

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
10.953
UNSPSC
31151603
EAN
7316572769683
Láncméret
20B
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Zinc Plated Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Csap átmérő
0,401 hüvelyk | 10,19 milliméter
Hevedermagasság
1,039 hüvelyk | 26,4 milliméter
Hevedervastagság
0,177 hüvelyk | 4,5 milliméter
Görgő szélesség
0,77 hüvelyk | 19,56 milliméter
Görgő átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter