PHC 20S-2X10FT
SKF PHC 20S-2X10FT
Roller Chain; 20S-2 Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 18.9MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 30.1MM Plate Height; Curved; 9.53MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 20S-2X10FT
BDI anyagszám
1291476
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot