BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

264-4 O/L

PHC 20S-3O/L

SKF PHC 20S-3O/L

Chain Link; 20S-3 Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 18.9MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 30.1MM Plate Height; Curved; 9.53MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 20S-3O/L

BDI anyagszám

1281363

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.74
UNSPSC
31151609
EAN
7316573320791
Láncméret
20S-3
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Oil Field
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Crook Shank Pin
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 20S-3 Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 18.9MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 30.1MM Plate Height; Curved; 9.53MM Pin Diameter
Csap átmérő
0,375 hüvelyk | 9,53 milliméter
Hevedervastagság
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Görgő átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hevedermagasság
1,185 hüvelyk | 30,1 milliméter
Görgő szélesség
0,744 hüvelyk | 18,9 milliméter