BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

60-5 COT 10FT

PHC 20S-5X10FT

SKF PHC 20S-5X10FT

Roller Chain; 20S-5 Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 18.9MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 30.1MM Plate Height; Curved; 9.53MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 20S-5X10FT

BDI anyagszám

1291496

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
57.81
UNSPSC
31151603
EAN
7316572616765
Láncméret
20S-5
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
5
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Oil Field
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Crook Shank Pin
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 20S-5 Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 18.9MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 30.1MM Plate Height; Curved; 9.53MM Pin Diameter
Görgő átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Görgő szélesség
0,744 hüvelyk | 18,9 milliméter
Hevedervastagság
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Csap átmérő
0,375 hüvelyk | 9,53 milliméter
Hevedermagasság
1,185 hüvelyk | 30,1 milliméter