PHC 20S-6O/L
SKF PHC 20S-6O/L
Chain Link; 20S-6 Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 18.9MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 30.1MM Plate Height; Curved; 9.53MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 20S-6O/L
BDI anyagszám
1281389
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot