PHC 210B-O/L
SKF PHC 210B-O/L
Chain Link; 210B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 210B-O/L
BDI anyagszám
1281421
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot