BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 2120X10FT

PHC 2120X10FT

SKF PHC 2120X10FT

Roller Chain; 2120 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1-13/32" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 2120X10FT

BDI anyagszám

1291509

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
11.914
UNSPSC
31151603
EAN
7316572616864
Láncméret
2120
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Double Pitch Drive
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 2120 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1-13/32" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Görgő szélesség
0,993 hüvelyk | 25,22 milliméter
Hevedermagasság
1,406 hüvelyk | 35,712 milliméter
Lánchézag
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Hevedervastagság
0,189 hüvelyk | 4,801 milliméter
Görgő átmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Csap átmérő
0,437 hüvelyk | 11,1 milliméter