PHC 216BX10FT
SKF PHC 216BX10FT
Roller Chain; 216B Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 216BX10FT
BDI anyagszám
1291513
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot