BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 220B-O/L

PHC 220B-O/L

SKF PHC 220B-O/L

Chain Link; 220B Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 220B-O/L

BDI anyagszám

1281424

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.178
UNSPSC
31151609
EAN
7316573321354
Láncméret
220B
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Double Pitch Drive
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 220B Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Hevedermagasság
1,039 hüvelyk | 26,4 milliméter
Csap átmérő
0,401 hüvelyk | 10,19 milliméter
Görgő szélesség
0,77 hüvelyk | 19,56 milliméter
Hevedervastagság
0,177 hüvelyk | 4,5 milliméter
Lánchézag
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Görgő átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter