BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 224BX10FT

PHC 224BX10FT

SKF PHC 224BX10FT

Roller Chain; 224B Chain Size; Riveted; 76.2MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 224BX10FT

BDI anyagszám

1291515

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
11.931
UNSPSC
31151603
EAN
7316572616949
Láncméret
224B
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Double Pitch Drive
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 224B Chain Size; Riveted; 76.2MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
Hevedervastagság
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Görgő szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hevedermagasság
1,307 hüvelyk | 33,2 milliméter
Görgő átmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Lánchézag
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Csap átmérő
0,576 hüvelyk | 14,63 milliméter