BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

A2040 O/L

PHC 228B-O/L

SKF PHC 228B-O/L

Chain Link; 228B Chain Size; Cottered; 88.9MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 228B-O/L

BDI anyagszám

1281426

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.694
UNSPSC
31151609
EAN
7316573321392
Láncméret
228B
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Double Pitch Drive
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 228B Chain Size; Cottered; 88.9MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
Hevedermagasság
1,445 hüvelyk | 36,7 milliméter
Görgő átmérő
1,1 hüvelyk | 27,94 milliméter
Hevedervastagság
0,295 hüvelyk | 7,5 milliméter
Lánchézag
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Görgő szélesség
1,22 hüvelyk | 31 milliméter
Csap átmérő
0,626 hüvelyk | 15,9 milliméter