BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 232BX10FT

PHC 232BX10FT

SKF PHC 232BX10FT

Roller Chain; 232B Chain Size; Riveted; 101.6MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 232BX10FT

BDI anyagszám

1291517

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
19.909
UNSPSC
31151603
EAN
7316572616987
Láncméret
232B
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Double Pitch Drive
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 232B Chain Size; Riveted; 101.6MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
Görgő szélesség
1,22 hüvelyk | 31 milliméter
Görgő átmérő
1,15 hüvelyk | 29,21 milliméter
Hevedervastagság
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Csap átmérő
0,701 hüvelyk | 17,81 milliméter
Lánchézag
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Hevedermagasság
1,654 hüvelyk | 42 milliméter