BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

12B-2 RIV 10FT

PHC 240-2X10FT

SKF PHC 240-2X10FT

Roller Chain; 240-2 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 0.374" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 240-2X10FT

BDI anyagszám

1280003

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
136.95
UNSPSC
31151603
EAN
7316572617090
Láncméret
240-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 240-2 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 0.374" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
Görgő átmérő
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
Görgő szélesség
1,864 hüvelyk | 47,35 milliméter
Lánchézag
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Csap átmérő
0,937 hüvelyk | 23,8 milliméter
Hevedervastagság
0,374 hüvelyk | 9,5 milliméter
Hevedermagasság
2,85 hüvelyk | 72,39 milliméter