PHC 24B-1DRX5MTR
SKF PHC 24B-1DRX5MTR
Roller Chain; 24B Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 24B-1DRX5MTR
BDI anyagszám
1280512
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot