BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 24B-2SSX10FT

PHC 24B-2SSX10FT

SKF PHC 24B-2SSX10FT

Roller Chain; 24B-2 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 24B-2SSX10FT

BDI anyagszám

1280395

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
40.479
UNSPSC
31151603
EAN
7316572617366
Láncméret
24B-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
304 Stainless Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 24B-2 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
Görgő átmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Csap átmérő
0,576 hüvelyk | 14,63 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hevedervastagság
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Görgő szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hevedermagasság
1,307 hüvelyk | 33,2 milliméter