BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

50-8 DF C/L

PHC 24B-3C/L

SKF PHC 24B-3C/L

Chain Link; 24B-3 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 24B-3C/L

BDI anyagszám

1280713

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.79
UNSPSC
31151609
EAN
7316573321620
Láncméret
24B-3
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 24B-3 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Csap átmérő
0,576 hüvelyk | 14,63 milliméter
Görgő átmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hevedervastagság
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Hevedermagasság
1,307 hüvelyk | 33,2 milliméter
Görgő szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter