PHC 24B-3O/L
SKF PHC 24B-3O/L
Chain Link; 24B-3 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 24B-3O/L
BDI anyagszám
1280759
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot