PHC 24S-1X10FT
SKF PHC 24S-1X10FT
Roller Chain; 24S Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 22.23MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 4.8MM Plate Thickness; 36.2MM Plate Height; Curved; 11.1MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 24S-1X10FT
BDI anyagszám
1291470
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot