BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
Görgősláncok | BDI Hungary
KategóriákMechanikus erőátvitelKategóriákLánchajtásokKategóriákGörgősláncok
RENOLD
GL 28B-2 EÖ.SZ SD REN ; SD 28B2C/L
Chain Link; 28B-2 Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7.4MM Plate Thickness; 36.9MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
11 516 Ft / db
KÉSZLET
5

MENNY

RENOLD
GL 24B-1 SD REN ; SD 24B1
Roller Chain; 24B Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6.1MM Plate Thickness; 33.4MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
25 005 Ft / m
KÉSZLET
20

MENNY

RENOLD
GL 28B-2 SD REN ; SD 28B2
Roller Chain; 28B-2 Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.62MM Plate Thickness; 37.08MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
72 600 Ft / m
KÉSZLET
20

MENNY

RENOLD
GL 12A-1 HÖ.SZ SD REN ; SD 60-1
Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
906 Ft / db
KÉSZLET
6

MENNY

RENOLD
GL 24B-2 EÖ.SZ SD REN
Chain Link; 24B-2 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.3MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
5 762 Ft / db
KÉSZLET
2

MENNY