BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

80H-4 O/L

PHC 24S-4O/L

SKF PHC 24S-4O/L

Chain Link; 24S-4 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ISO; 22.23MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 4.8MM Plate Thickness; 36.2MM Plate Height; Curved; 11.1MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 24S-4O/L

BDI anyagszám

1281371

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.804
UNSPSC
31151609
EAN
7316573321712
Láncméret
24S-4
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
4
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Oil Field
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Crook Shank Pin
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 24S-4 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ISO; 22.23MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 4.8MM Plate Thickness; 36.2MM Plate Height; Curved; 11.1MM Pin Diameter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Csap átmérő
0,437 hüvelyk | 11,1 milliméter
Görgő szélesség
0,993 hüvelyk | 25,22 milliméter
Görgő átmérő
0,875 hüvelyk | 22,23 milliméter
Hevedervastagság
0,189 hüvelyk | 4,8 milliméter
Hevedermagasság
1,425 hüvelyk | 36,2 milliméter