BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 24S-5X10FT

PHC 24S-5X10FT

SKF PHC 24S-5X10FT

Roller Chain; 24S-5 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ISO; 22.23MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 4.8MM Plate Thickness; 36.2MM Plate Height; Curved; 11.1MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 24S-5X10FT

BDI anyagszám

1291497

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
83.377
UNSPSC
31151603
EAN
7316572617588
Láncméret
24S-5
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
5
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Oil Field
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Crook Shank Pin
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 24S-5 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ISO; 22.23MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 4.8MM Plate Thickness; 36.2MM Plate Height; Curved; 11.1MM Pin Diameter
Görgő átmérő
0,875 hüvelyk | 22,23 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Csap átmérő
0,437 hüvelyk | 11,1 milliméter
Hevedervastagság
0,189 hüvelyk | 4,8 milliméter
Hevedermagasság
1,425 hüvelyk | 36,2 milliméter
Görgő szélesség
0,993 hüvelyk | 25,22 milliméter