BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

08B-3 C/L

PHC 25-3C/L

SKF PHC 25-3C/L

Chain Link; 25-3 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 1/32" Plate Thickness; 0.236" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 25-3C/L

BDI anyagszám

1280613

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.001
UNSPSC
31151609
EAN
7316573322078
Láncméret
25-3
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 25-3 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 1/32" Plate Thickness; 0.236" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Lánchézag
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Görgő szélesség
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter
Csap átmérő
0,091 hüvelyk | 2,311 milliméter
Hevedervastagság
0,031 hüvelyk | 0,787 milliméter
Görgő átmérő
0,13 hüvelyk | 3,302 milliméter
Hevedermagasság
0,236 hüvelyk | 5,994 milliméter