BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 25SH-1X10FT

PHC 25SH-1X10FT

SKF PHC 25SH-1X10FT

Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 1/32" Plate Thickness; 0.236" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 25SH-1X10FT

BDI anyagszám

1280207

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.285
UNSPSC
31151603
EAN
7316572617816
Láncméret
25
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
High Strength
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 1/32" Plate Thickness; 0.236" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Hevedermagasság
0,236 hüvelyk | 5,994 milliméter
Csap átmérő
0,091 hüvelyk | 2,311 milliméter
Görgő átmérő
0,13 hüvelyk | 3,302 milliméter
Hevedervastagság
0,031 hüvelyk | 0,787 milliméter
Görgő szélesség
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter
Lánchézag
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter