PHC 28B-2ZP-C/L
SKF PHC 28B-2ZP-C/L
Chain Link; 28B-2 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 28B-2ZP-C/L
BDI anyagszám
1281057
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot