BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 200-3C/L

PHC 28B-3C/L

SKF PHC 28B-3C/L

Chain Link; 28B-3 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 28B-3C/L

BDI anyagszám

1280714

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.184
UNSPSC
31151609
EAN
7316573322252
Láncméret
28B-3
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 28B-3 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
Görgő szélesség
1,22 hüvelyk | 31 milliméter
Csap átmérő
0,626 hüvelyk | 15,9 milliméter
Hevedermagasság
1,445 hüvelyk | 36,7 milliméter
Hevedervastagság
0,295 hüvelyk | 7,5 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Görgő átmérő
1,1 hüvelyk | 27,94 milliméter