BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

50-3R X 10FT

PHC 28B-3X10FT

SKF PHC 28B-3X10FT

Roller Chain; 28B-3 Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 28B-3X10FT

BDI anyagszám

1280140

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
75.449
UNSPSC
31151603
EAN
7316572617977
Láncméret
28B-3
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 28B-3 Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
Csap átmérő
0,626 hüvelyk | 15,9 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Hevedervastagság
0,295 hüvelyk | 7,5 milliméter
Hevedermagasság
1,445 hüvelyk | 36,7 milliméter
Görgő átmérő
1,1 hüvelyk | 27,94 milliméter
Görgő szélesség
1,22 hüvelyk | 31 milliméter