BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 28S-3C/L

PHC 28S-3C/L

SKF PHC 28S-3C/L

Chain Link; 28S-3 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 5.588MM Plate Thickness; 42.2MM Plate Height; Curved; 12.7MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 28S-3C/L

BDI anyagszám

1281320

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.85
UNSPSC
31151609
EAN
7316573322313
Láncméret
28S-3
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Oil Field
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Crook Shank Pin
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 28S-3 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 5.588MM Plate Thickness; 42.2MM Plate Height; Curved; 12.7MM Pin Diameter
Hevedervastagság
0,22 hüvelyk | 5,588 milliméter
Hevedermagasság
1,661 hüvelyk | 42,2 milliméter
Görgő szélesség
0,993 hüvelyk | 25,22 milliméter
Csap átmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Görgő átmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter