BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

32B-3 O/L

PHC 32B-3O/L

SKF PHC 32B-3O/L

Chain Link; 32B-3 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 32B-3O/L

BDI anyagszám

1280761

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.67
UNSPSC
31151609
EAN
7316573322603
Láncméret
32B-3
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 32B-3 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
Hevedervastagság
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Hevedermagasság
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Csap átmérő
0,701 hüvelyk | 17,81 milliméter
Görgő átmérő
1,15 hüvelyk | 29,21 milliméter
Görgő szélesség
1,22 hüvelyk | 31 milliméter