BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 32B-3X10FT

PHC 32B-3X10FT

SKF PHC 32B-3X10FT

Roller Chain; 32B-3 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 32B-3X10FT

BDI anyagszám

1280142

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
95.618
UNSPSC
31151603
EAN
7316572618387
Láncméret
32B-3
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 32B-3 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
Görgő átmérő
1,15 hüvelyk | 29,21 milliméter
Hevedermagasság
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Görgő szélesség
1,22 hüvelyk | 31 milliméter
Hevedervastagság
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Csap átmérő
0,701 hüvelyk | 17,81 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter