BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

160-2 COT WT 10FT

PHC 32S-2X10FT

SKF PHC 32S-2X10FT

Roller Chain; 32S-2 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 28.58MM Roller Diameter; 31.55MM Roller Width; 6.4MM Plate Thickness; 48.2MM Plate Height; Curved; 14.27MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 32S-2X10FT

BDI anyagszám

1291479

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
60.473
UNSPSC
31151603
EAN
7316572618455
Láncméret
32S-2
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Oil Field
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Crook Shank Pin
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 32S-2 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 28.58MM Roller Diameter; 31.55MM Roller Width; 6.4MM Plate Thickness; 48.2MM Plate Height; Curved; 14.27MM Pin Diameter
Görgő szélesség
1,242 hüvelyk | 31,55 milliméter
Hevedermagasság
1,898 hüvelyk | 48,2 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Hevedervastagság
0,252 hüvelyk | 6,4 milliméter
Csap átmérő
0,562 hüvelyk | 14,27 milliméter
Görgő átmérő
1,125 hüvelyk | 28,58 milliméter