PHC 32S-3C/L
SKF PHC 32S-3C/L
Chain Link; 32S-3 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 28.58MM Roller Diameter; 31.55MM Roller Width; 6.4MM Plate Thickness; 48.2MM Plate Height; Curved; 14.27MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 32S-3C/L
BDI anyagszám
1281321
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot