BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 32S-5O/L

PHC 32S-5O/L

SKF PHC 32S-5O/L

Chain Link; 32S-5 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ISO; 28.58MM Roller Diameter; 31.55MM Roller Width; 6.4MM Plate Thickness; 48.2MM Plate Height; Curved; 14.27MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 32S-5O/L

BDI anyagszám

1281385

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.22
UNSPSC
31151609
EAN
7316573322702
Láncméret
32S-5
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
5
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Oil Field
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Crook Shank Pin
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 32S-5 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ISO; 28.58MM Roller Diameter; 31.55MM Roller Width; 6.4MM Plate Thickness; 48.2MM Plate Height; Curved; 14.27MM Pin Diameter
Csap átmérő
0,562 hüvelyk | 14,27 milliméter
Hevedermagasság
1,898 hüvelyk | 48,2 milliméter
Görgő átmérő
1,125 hüvelyk | 28,58 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Hevedervastagság
0,252 hüvelyk | 6,4 milliméter
Görgő szélesség
1,242 hüvelyk | 31,55 milliméter