BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 35-2SSX5MTR

PHC 35-2SSX5MTR

SKF PHC 35-2SSX5MTR

Roller Chain; 35-2 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 35-2SSX5MTR

BDI anyagszám

1280341

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.027
UNSPSC
31151603
EAN
7316572770740
Láncméret
35-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
304 Stainless Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ANSI
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
5
Minimális rendelési mennyiség
5
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 35-2 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Görgő szélesség
0,188 hüvelyk | 4,775 milliméter
Hevedermagasság
0,354 hüvelyk | 8,992 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hevedervastagság
0,051 hüvelyk | 1,295 milliméter
Görgő átmérő
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter
Csap átmérő
0,141 hüvelyk | 3,581 milliméter