PHC 36S-2C/L
SKF PHC 36S-2C/L
Chain Link; 36S-2 Chain Size; Cottered; 57.15MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 35.71MM Roller Diameter; 35.48MM Roller Width; 7.2MM Plate Thickness; 54.3MM Plate Height; Curved; 17.46MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 36S-2C/L
BDI anyagszám
1281315
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot