BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS140-EN-4-OL

PHC 36S-4O/L

SKF PHC 36S-4O/L

Chain Link; 36S-4 Chain Size; Cottered; 57.15MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ISO; 35.71MM Roller Diameter; 35.48MM Roller Width; 7.2MM Plate Thickness; 54.3MM Plate Height; Curved; 17.46MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 36S-4O/L

BDI anyagszám

1281374

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.889
UNSPSC
31151609
EAN
7316573323044
Láncméret
36S-4
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
4
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Oil Field
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Crook Shank Pin
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 36S-4 Chain Size; Cottered; 57.15MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ISO; 35.71MM Roller Diameter; 35.48MM Roller Width; 7.2MM Plate Thickness; 54.3MM Plate Height; Curved; 17.46MM Pin Diameter
Lánchézag
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Hevedervastagság
0,283 hüvelyk | 7,2 milliméter
Görgő átmérő
1,406 hüvelyk | 35,71 milliméter
Csap átmérő
0,687 hüvelyk | 17,46 milliméter
Görgő szélesség
1,397 hüvelyk | 35,48 milliméter
Hevedermagasság
2,138 hüvelyk | 54,3 milliméter