BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHC 40-2DR-O/L

PHC 40-2DR-O/L

SKF PHC 40-2DR-O/L

Chain Link; 40-2 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

Anyagszám

PHC 40-2DR-O/L

BDI anyagszám

1281172

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.018
UNSPSC
31151609
EAN
7316573323235
Láncméret
40-2
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Dacromet Plated Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 40-2 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Csap átmérő
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hevedervastagság
0,059 hüvelyk | 1,499 milliméter
Hevedermagasság
0,472 hüvelyk | 11,989 milliméter
Görgő átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Görgő szélesség
0,309 hüvelyk | 7,85 milliméter