BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

10B-2 TEMP 200DEG C

PHC 40B-2X5MTR

SKF PHC 40B-2X5MTR

Roller Chain; 40B-2 Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.96MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 40B-2X5MTR

BDI anyagszám

1280113

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
160.0
UNSPSC
31151603
EAN
7316572619117
Láncméret
40B-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
5
Minimális rendelési mennyiség
5
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 40B-2 Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.96MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
Hevedervastagság
0,335 hüvelyk | 8,5 milliméter
Görgő átmérő
1,55 hüvelyk | 39,37 milliméter
Görgő szélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Csap átmérő
0,901 hüvelyk | 22,89 milliméter
Lánchézag
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Hevedermagasság
2,085 hüvelyk | 52,96 milliméter