BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS80-4-OL

PHC 40B-3O/L

SKF PHC 40B-3O/L

Chain Link; 40B-3 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.96MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 40B-3O/L

BDI anyagszám

1280762

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.435
UNSPSC
31151609
EAN
7316573323389
Láncméret
40B-3
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Chain Link; 40B-3 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.96MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
Csap átmérő
0,901 hüvelyk | 22,89 milliméter
Hevedermagasság
2,085 hüvelyk | 52,96 milliméter
Görgő átmérő
1,55 hüvelyk | 39,37 milliméter
Görgő szélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Lánchézag
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Hevedervastagság
0,335 hüvelyk | 8,5 milliméter