BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS32B-3 RIV 10FT

PHC 40B-3X10FT

SKF PHC 40B-3X10FT

Roller Chain; 40B-3 Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.96MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 40B-3X10FT

BDI anyagszám

1280144

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
145.853
UNSPSC
31151603
EAN
7316572619148
Láncméret
40B-3
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 40B-3 Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.96MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
Lánchézag
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Görgő átmérő
1,55 hüvelyk | 39,37 milliméter
Hevedervastagság
0,335 hüvelyk | 8,5 milliméter
Hevedermagasság
2,085 hüvelyk | 52,96 milliméter
Csap átmérő
0,901 hüvelyk | 22,89 milliméter
Görgő szélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter