BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

180-2 COT 10FT

PHC 40S-2X10FT

SKF PHC 40S-2X10FT

Roller Chain; 40S-2 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.68MM Roller Diameter; 37.85MM Roller Width; 8MM Plate Thickness; 60.3MM Plate Height; Curved; 19.85MM Pin Diameter

Anyagszám

PHC 40S-2X10FT

BDI anyagszám

1291481

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
96.866
UNSPSC
31151603
EAN
7316572771259
Láncméret
40S-2
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Oil Field
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Crook Shank Pin
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 40S-2 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.68MM Roller Diameter; 37.85MM Roller Width; 8MM Plate Thickness; 60.3MM Plate Height; Curved; 19.85MM Pin Diameter
Lánchézag
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Hevedermagasság
2,374 hüvelyk | 60,3 milliméter
Görgő átmérő
1,562 hüvelyk | 39,68 milliméter
Hevedervastagság
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Görgő szélesség
1,49 hüvelyk | 37,85 milliméter
Csap átmérő
0,781 hüvelyk | 19,85 milliméter