PHC 40S-3O/L
SKF PHC 40S-3O/L
Chain Link; 40S-3 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.68MM Roller Diameter; 37.85MM Roller Width; 8MM Plate Thickness; 60.3MM Plate Height; Curved; 19.85MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 40S-3O/L
BDI anyagszám
1281368
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot